Beli bosch professional di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  2. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  4. BOSCH Cordless Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp2.899.900

    BOSCH Cordless Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Deskripsi:
    Professional Cordless quarter sheet sander pertama di duniaEfisiensi pelepasan yang tinggiDesain terpadu dan ergonomisBantalan ampelas yang tahan lama dan mudah-menggunakan sistem menjepit
    atribut:
    • Emery Plate (mm): 113x101
    • Sanding Surface (cm²): 114
    • Battery Voltage (V): 18
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 7.5 (panel Material Sanding)
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • Diameter of The Oscillating Circuit (mm): 1.6
    • K3L License: Yes
    • Orbital Motion Rate at No Load (opm): 22000
    • Sanding Sheet for Gluing (mm): 115x140
    • Sanding Sheet with Adhesive (mm): 115x107
  5. BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
  6. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  10. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  14. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  15. Leica Disto D1
    Mulai

    Rp2.699.900

    Leica Disto D1
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.2 s/d 40
    • Accuracy (mm): + 2
    • Protection Class: IP54
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 2.0 / 0.08
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 30
    • Box Length (mm): 150
    • Box Width (mm): 105
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Dimensions (mm): 115x43.5x23.5
    • Included Accessories: Leica DISTO D1, 2 x AAA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide.
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.188
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.6 – 120
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.2 – 40
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.6 – 100
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.2 – 30
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | 0 to 40 / 32 to 104
    • Weight (g): 87
  16. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    56%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
Daftar Harga bosch professional Terbaru October 2026
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Cordless Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp2.899.900
BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Rp4.499.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)